Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC40-F04DE-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques
Références
SMC :AC40-F04DE-D
Rubix :0338-2500631
Fabricant :02147982
ENSEMBLE TRAITEMENT DE L'AIR SERIE AC-D
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT DE L'AIR SERIE AC-D


Traitement d'air composé de 3 éléments disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C) ou NO (D). Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne standard : 0,05 à 0,85 MPa. Cuve polycarbonate + lubrificateur sans orifice de purge. Avec clapet de décharge. Sens du débit standard. Purge sans raccordement cannelé.

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,87 HT
/ unité
202,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours