liquide 3M 09374
Traitement de décapage rapide 3M™ Perfect-It™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :09374
Rubix :0069-0198362
Fabricant :7100222053
EAN :4054596798434

Résumé technique
| Fonction | décapage rapide |
|---|---|
| Conditionnement | flacon de 1 kg |
Documents
Détails articles : LIQUIDE A POLIR FAST CUT (SD)
Le traitement de décapage rapide 3M™ Perfect‐It™ offre une finition très brillante aux peintures récentes ou non. Ce traitement à gros grains agit rapidement ; il doit être associé à une machine dans un éventail de processus comme première étape de traitement. Couleur du tampon complémentaire à utiliser : orange.
Après ce processus, vous devrez travailler avec un produit plus fin pour obtenir une finition très brillante. Les produits adaptés sont le traitement fin 3M™ Perfect‐It™ ou le liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect‐It™ associé à un tampon gaufre noir.
Après ce processus, vous devrez travailler avec un produit plus fin pour obtenir une finition très brillante. Les produits adaptés sont le traitement fin 3M™ Perfect‐It™ ou le liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect‐It™ associé à un tampon gaufre noir.
Utilisez le traitement de décapage rapide 3M™ Perfect‐It™ pour éliminer les rayures de ponçage après les processus de dressage ou de satinage (avec papier de verre pour ponçage humide 260L P1200 3M / P1500 ou 1500 / 2000 de microfinition 3M).
Points forts
Utilisez un traitement de nettoyage rapide et facile à appliquer;Obtenez une action rapide et efficace;Obtenez une finition lisse et très brillante en association avec un traitement de suivi plus affiné;Élimine la survaporisation
Informations techniques
Attributs
| Fonction | décapage rapide |
|---|---|
| Conditionnement | flacon de 1 kg |
| Point d’éclair | 57,2 °c |
| Viscosité | 60000 mPa s |
| Niveau de pH | 7,5 à 8,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,90 € HT
/ unité
85,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h