liquide 3M 60150

Liquide de polissage du verre Glass Polishing 3M™ Finesse-it™

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :60150
Rubix :0069-0625882
Fabricant :7000032253
EAN :4001895896149
LIQUIDE DE POLISSAGE DU VERRE GLASS POLISHING FINESSE-IT
Résumé technique
Fonctionpolissage du verre ; réparation des défauts et des rayures.
Matièreminéral
Conditionnementflacon 1 l
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LIQUIDE DE POLISSAGE DU VERRE GLASS POLISHING FINESSE-IT


Solution en une seule étape pour la réparation des défauts et la suppression des rayures sur les surfaces et les pièces de verre assorties. Ce composé Liquide en bouteille utilise un mélange de minéraux d'oxyde de cérium pour une grande coupe et le plus haut niveau de lustrage possible.
Conditionnement 1 litre.

Points forts

Permet un polissage/lustrage en une seule étape.;Décomposition rapide de l'oxyde de cérium minéral pour un fini brillant.;Pas de cire, nettoyants chimiques, charges ou huiles de vitrage.

Informations techniques


Attributs
Fonctionpolissage du verre ; réparation des défauts et des rayures.
Matièreminéral
Conditionnementflacon 1 l
Point d’éclairaucun point d’éclair
Niveau de pH6 - 9
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,42 HT
/ 6 unités
832,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours