Peinture de marquage Jelt 001707, Couleur: Bleu
Traceur de chantier Toutes Positions Top H2O Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :001707
Rubix :1066-6036247
EAN :3429970017073
Documents
Détails articles : TRACEUR FORESTIER TOP BLEU AERO 650ML ROCOL
Le Top Foret H2O est un traceur de chantier TOUTES POSITIONS écologique développé en base aqueuse avec capot de sécurité automatique. Sa grande résistance aux intempéries ainsi que sa très bonne adhérence sur supports secs ou humides permettent un marquage efficace et durable. La peinture ne pénètre ni dans le bois, ni dans l’écorce : elle n’altère par conséquent pas la qualité du bois.
Points forts
Le TOP FORET H2O est particulièrement facile d’utilisation. Son capot ergonomique de la couleur du produit permet une utilisation longue durée sans fatigue.
Le TOP FORET H2O existe en 3 couleurs fluorescentes (rouge, jaune, orange) rendant visible le marquage même dans la pénombre et en 1 couleur non fluorescente (bleu).
Grâce à sa valve spécifique, il ne nécessite pas de purge après utilisation.
Sa grande résistance aux intempéries ainsi que sa très bonne adhérence sur supports secs ou humides permettent un marquage efficace et durable. La peinture ne pénètre ni dans le bois, ni dans l’écorce : elle n’altère par conséquent pas la qualité du bois.
Conseil d'utilisation : Secouer vigoureusement l'aérosol tête en bas de manière à décoller les billes. Agiter pendant 1 minute. Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter. Utilisable de -20 à +50°C.
Le TOP FORET H2O existe en 3 couleurs fluorescentes (rouge, jaune, orange) rendant visible le marquage même dans la pénombre et en 1 couleur non fluorescente (bleu).
Grâce à sa valve spécifique, il ne nécessite pas de purge après utilisation.
Sa grande résistance aux intempéries ainsi que sa très bonne adhérence sur supports secs ou humides permettent un marquage efficace et durable. La peinture ne pénètre ni dans le bois, ni dans l’écorce : elle n’altère par conséquent pas la qualité du bois.
Conseil d'utilisation : Secouer vigoureusement l'aérosol tête en bas de manière à décoller les billes. Agiter pendant 1 minute. Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter. Utilisable de -20 à +50°C.
Applications
Formule écologique unique. - Peinture très résistante, très couvrante et très lumineuse. - Permet de réaliser des marquages extrêmement précis alors que sa formule spécifique autorise le traçage sur surfaces sèches et humides.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,76 € HT
/ 12 unités
251,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

