Peinture de marquage Markal 96677, Couleur: Rose | Min. Température d'utilisation: -20 °C | Max. Température d'utilisation: 70 °C
Marqueur peinture pour assemblages boulonnés - SECURITY CHECK ORIGINAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :96677
Rubix :2457-5486212



Documents
Détails articles : PEINTURE DE SECURITE POUR VIS SECURITY CHECK ORIGINAL ROSE
Security Check Paint Marker permet un contrôle visuel rapide et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons desserrés accidentellement. Une fois sèche, la peinture haute visibilité solidifiée devient un plombage qui se casse facilement lors du desserrage. Parfait pour le contrôle qualité et les opérations de garantie. Sans danger sur la plupart des surfaces, la peinture adhère parfaitement sur le métal. Sans risque pour l’utilisateur ne contient pas de xylène.
Points forts
Peinture haute visibilité pour un contrôle visuel rapide : Témoin de sécurité ou repère d'inviolabilité sur des pièces assemblées ne devant pas être desserrées accidentellement ou suite à une malveillance. Peinture exempte de métaux lourds, sans risque pour les aciers, et l’utilisateur. Contenance supérieure aux autres produits sur le marché (50 ml de peinture), pour une durée d’utilisation prolongée et des temps d’arrêts limités. Plage de marquage : -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F). Température maximale de résistance du marquage : 200 °C (392 °F)
Applications
Fabrication industrielle
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Couleur | rose |
| Type de marquage | permanent |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Imperméable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 € HT
/ unité
4,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Contenance
Couleur
rose
