Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga BTZ2010505DCGA098, Type: élément départ
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :BTZ2010505DCGA098
Rubix :2719-7336266
EAN :3612971222069




Résumé technique
| Type | élément départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 200 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
Détails articles : RAYONNAGE CHARGE LEGERE ADAPTIV H.2000 5NIV. P.G+T.G RAL 7040
ADAPTIV - élément départ H. 2000 mm 5 niveaux poteaux galvanisés et tablettes grillagées RAL 7040 L. 1000 mm P.600mm
Points forts
Rayonnage compatible aux installations sprinklées et conforme aux exigences réglementaires anti-incendie APSAD R3
Informations techniques
Attributs
| Type | élément départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 200 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,93 € HT
/ unité
437,92 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,19 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence