Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga AAZ2010505DAAR214, Type: élément départ
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :AAZ2010505DAAR214
Rubix :2719-7336304
EAN :3612971221017



Résumé technique
| Type | élément départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 70 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
Détails articles : ETAGERE DE RETENTION H.2000MM 5 NIV. L.1000MM P.500MM
RÉTENTION FLIP - élément départ rayonnage à bacs de rétention avec connecteurs soudés H. 2000 mm 5 niveaux L. 1000 mm P. 600 mm
Points forts
Stockage de produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles,… Conforme à la directive FEM 10.2.24
Informations techniques
Attributs
| Type | élément départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 70 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,93 € HT
/ unité
584,32 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,64 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence