Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892395, Type: Kit Suivant
Rayonnage à tablettes tôlées G-STORAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :854521
Spartex :892395
Rubix :Z600-7331330
EAN :3660338449635


Résumé technique
| Type | kit suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 460 kg |
| Nombre de niveaux | 4 |
Documents
Détails articles : G-STORAGE KIT SUIVANT TABLETTES TOLEES 2000X1260X600
Rayonnage à montants équipés de platine métal galvanisé perforé au pas de 62,5 mm pour le réglage des tablettes.
4 tablettes capacité de charge maxi par tablette 460kg, charge maxi par travée : 2500kg selon configuration.
Finition des montants et des tablettes en acier peint RAL 7024.
Sans croisillon pour une utilisation en simple et double face.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 4 tablettes
- Elément suivant : 2 poteaux et 4 tablettes
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
4 tablettes capacité de charge maxi par tablette 460kg, charge maxi par travée : 2500kg selon configuration.
Finition des montants et des tablettes en acier peint RAL 7024.
Sans croisillon pour une utilisation en simple et double face.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 4 tablettes
- Elément suivant : 2 poteaux et 4 tablettes
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06 & Eurocode III
Informations techniques
Attributs
| Type | kit suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 460 kg |
| Nombre de niveaux | 4 |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1260 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Type de tablette | feuille de métal |
| Charge statique | 2500 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,62 € HT
/ unité
808,34 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,15 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours