Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga AAZ2010605NAAR114, Type: niveau supplémentaire
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :AAZ2010605NAAR114
Rubix :2719-7336296
EAN :3612971165625
Détails articles : ETAGERE DE RETENTION L.1000MM P.600MM
RÉTENTION FLIP - niveau supplémentaire rayonnage à bacs indépendants à poser sur tablettes L. 1000 mm P. 800 mm
Points forts
Stockage de produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles,… Conforme à la directive FEM 10.2.17
Informations techniques
Attributs
| Type | niveau supplémentaire |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Longueur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,25 € HT
/ unité
161,10 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,44 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

