Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892365, Type: Kit Départ

Rayonnage à tablettes tôlées G-ROBUST

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854457
Spartex :892365
Rubix :Z600-7331358
EAN :3660338449352
G-ROBUST KIT DEPART 2000X1000X500

Résumé technique

Typekit départ
Charge par niveau310 kg
Nombre de niveaux5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-ROBUST KIT DEPART 2000X1000X500


Rayonnage avec montants équipés de platine métal galvanisé, perforé au pas de 25 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Finition des montants en acier Gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisé.
Charge maxi par tablette jusqu'à 330 kg, charge maxi par travée 3 000kg selon configuration
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux, 5 tablettes tôlées galvanisées (modèle profondeur 800mm avec renfort), 1 croisillon, 4 platines galvanisés
- Elément suivant : 2 poteaux, 5 tablettes tôlées (modèle profondeur 800mm avec renfort) galvanisées, 1 croisillon, 2 platines galvanisées.

Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06

Points forts

Rayonnage conforme aux recommandations FEM 10.2.06 et EUROCODE 3.
Forte capacité de chargement.
Modulable pour agencer et optimiser l'espace de l'entrepôt.

Applications

Rayonnage adapté au stockage en milieu humide

Informations techniques


Attributs
Typekit départ
Charge par niveau310 kg
Nombre de niveaux5
Hauteur2000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur500 mm
Type de tablettefeuille de métal
Charge statique3000 kg
Promotion
Au lieu de 357,96 €
350,00 € HT
/ unité
420,00 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,27 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Type

Charge par niveau

Longueur

Profondeur