Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892335, Type: Kit suivant

Rayonnage à tablettes tubulaires G-RECORD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854391
Spartex :892335
Rubix :Z600-7331384
EAN :3612971212114
G-RECORD KIT SUIVANT 2000X1000X500 GALVA

Résumé technique

Typekit suivant
Charge par niveau300 kg
Nombre de niveaux5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-RECORD KIT SUIVANT 2000X1000X500 GALVA


Kit compact de rayonnage avec montants acier manchonnés perforés au pas de 40 mm pour le réglage des tablettes tubulaires.
Equipés de pieds en plastique et de 5 tablettes tubulaires.
Finition en acier galvanisé
Option tablettes isobois pour le stockage de petites pièces non conditionnées.
Charge maxi par travée 1600kg selon configuration.
- Element de départ : 4 poteaux hauteur 2000mm et 5 tablettes tubulaires
- Elément suivant : 2 poteaux hauteur 2000 mm et 5 tablettes tubulaires.
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06 & Eurocode III

Points forts

Rayonnage très stable, sans croisillon pour une utilisation double-face. Montage facile, par simple assemblage des pièces les unes dans les autres

Applications

Stockage polyvalent des archives, cartons, pièces mécaniques, bacs plastiques, outillage... .

Informations techniques


Attributs
Typekit suivant
Charge par niveau300 kg
Nombre de niveaux5
Hauteur2000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur500 mm
Type de tablettetubulaire
Charge statique1600 kg
176,50 € HT
/ unité
211,80 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,77 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Charge par niveau

Profondeur