Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga AA30010050BBB0002, Type: Etagere de retention l.1000mm p.500mm
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :AA30010050BBB0002
Rubix :2719-7336318
EAN :3612970040541



Résumé technique
| Type | etagere de retention l.1000mm p.500mm |
|---|---|
| Charge par niveau | 70 kg |
| Nombre de niveaux | 1 |
Détails articles : ETAGERE DE RETENTION L.1000MM P.500MM
RÉTENTION FLIP - niveau supplémentaire bac de rétention avec structure tubulaire L. 1000 mm P. 600 mm
Points forts
Stockage de produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles,… Conforme à la directive FEM 10.2.39
Informations techniques
Attributs
| Type | etagere de retention l.1000mm p.500mm |
|---|---|
| Charge par niveau | 70 kg |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Hauteur | 1000 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,79 € HT
/ unité
138,95 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,38 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence