Banc de vestiaire Caray A30/120/B-3L/R, Hauteur: 420 mm | Longueur: 1200 mm | Largeur: 800 mm
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :A30/120/B-3L/R
Rubix :8186-7348136

Détails articles : SOCLE-BANC RETRACT 1200X800X420 GRIS RAL 7035
Cadre en acier soudé robuste
Assise rétractable composée de 3 lattes en bois massif verni ép. 27 mm
Hauteur de l’assise : 383 mm, profondeur de l’assise : 292 mm
Pieds en tube acier soudé 30x30 mm équipés de vérins de réglage
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Points forts
Installation rapide (seules les lattes en bois sont à visser)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1200 mm |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 420 mm |
| Matière | acier et bois massif verni |
| Finition | epoxy |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,93 € HT
/ unité
298,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours