Tournevis isolé Wera 05030112001, Longueur de la lame: 80 mm | Empreinte: Phillips (PH) | Taille empreinte: PH1
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05030112001
Rubix :4727-5542139
Fabricant :05030112001
EAN :4013288039132
Documents
Détails articles : 1550 PH ESD TOURNEVIS KRAFTFORM MICRO POUR VIS CRUCIFORMES PH,
1550 PH ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis cruciformes PH, PH 1 x 80 mm
Points forts
Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,04 € HT
/ unité
36,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours







