Tournevis Wera 05030113001, Empreinte: Profil Torx percé | Longueur: 97 mm | Longueur de la lame: 60 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05030113001
Rubix :4727-5541766
Fabricant :05030113001
EAN :4013288219473

Résumé technique
| Empreinte | profil torx percé |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 6 bo |
| Longueur de la lame | 60 mm |
Documents
Détails articles : 1567 TOURNEVIS KRAFTFORM MICRO TORX BO ESD (PROFIL TORX
1567 Tournevis Kraftform Micro TORX® BO ESD (profil TORX® alésé), TX 6 BO x 60 mm
Points forts
Tournevis Micro électrostatique. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Les vis TORX® BO sont munies, dans leur profil d'entraînement, d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils "normaux" TORX® ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO sont dotés d'un alésage dans lequel la goupille peut pénétrer. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx percé |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 6 bo |
| Longueur de la lame | 60 mm |
| Longueur | 97 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,62 € HT
/ unité
47,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours