Tournevis Wera 05118145001, Longueur: 138 mm | Longueur de la lame: 40 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05118145001
Rubix :4727-5539609
Fabricant :05118145001
EAN :4013288194817
Documents
Détails articles : 2072 TOURNEVIS KRAFTFORM MICRO MICROSTIX, MX40 MM
2072 Tournevis Kraftform Micro Microstix®, m x 40 mm
Points forts
Tournevis pour vis Microstix®. Avec manche ergonomique Kraftform Micro agréable au toucher pour travailler sans fatigue et pointe Black Point pour une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | m |
|---|---|
| Longueur de la lame | 40 mm |
| Longueur | 138 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,15 € HT
/ unité
56,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
