Tournevis EGA Master 38151, Empreinte: Plat | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38151
Rubix :1304-5503955
Fabricant :38151
EAN :8412783381511


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN 4 X 100 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN 4 x 100 MM MANCHE INOX SS420
Tournevis électricien plat en acier inoxydable 420, taille 4 mm et lame 100 mm. Conçu pour les environnements corrosifs et les zones propres. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-INOX-SCREWDRIVERS-SS-420-38150-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,46 € HT
/ unité
49,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours