Tournevis EGA Master 38027, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 90 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38027
Rubix :1304-5504037
Fabricant :38027
EAN :8412783380279


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PHILLIPS PH-1 X 80 MM INOX
TOURNEVIS PHILLIPS PH-1 X 80 MM INOX SS420
Tournevis Phillips PH1 en inox SS 420 EGA Master, conçu pour limiter contamination et oxydation en milieux exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 90 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,37 € HT
/ unité
18,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours