Tournevis EGA Master 38150, Empreinte: Plat | Longueur: 75 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38150
Rubix :1304-5503956
Fabricant :38150
EAN :8412783381504


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN 3 X 80 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN 3 x 80 MM MANCHE INOX SS420
Tournevis d’électricien EGA Master en inox 420, empreinte plate 3 mm, lame 80 mm et poignée 75 mm. Conçu pour les milieux corrosifs et propres.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 75 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € HT
/ unité
39,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours