Tournevis EGA Master 38153, Empreinte: Plat | Longueur de la lame: 150 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38153
Rubix :1304-5503953
Fabricant :38153
EAN :8412783381535


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN 6 X 150 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN 6 x 150 MM MANCHINOX SS420
Tournevis électricien en inox 420, empreinte plate 6 mm et lame 150 mm.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,76 € HT
/ unité
58,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours