Tournevis EGA Master 38028, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38028
Rubix :1304-5504036
Fabricant :38028
EAN :8412783380286


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph2 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PHILLIPS PH-2 X 100 MM INOX
TOURNEVIS PHILLIPS PH-2 X 100 MM INOX SS420
Tournevis Phillips inox EGA Master réf. 38028, empreinte PH2 et lame de 100 mm. Poignée Bimat pour une prise en main sûre.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph2 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,57 € HT
/ unité
23,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours