Tournevis EGA Master 38152, Empreinte: Plat | Longueur: 190 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38152
Rubix :1304-5503954
Fabricant :38152
EAN :8412783381528


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 5 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN 5 X 100 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN 5 x 100 MM MANCHE INOX SS420
Tournevis d’électricien EGA Master 38152 en inox SS420, avec empreinte plate 5 mm et lame de 100 mm. Conçu pour limiter la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 5 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,70 € HT
/ unité
54,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours