Tournevis EGA Master 38161, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 190 mm | Longueur de la lame: 150 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38161
Rubix :1304-5499472
Fabricant :38161
EAN :8412783381610


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph3 |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PHILLIPS PH-3 X 150 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS PHILLIPS PH-3 X 150 MM MANCHE INOX SS420
Tournevis Phillips PH3 EGA Master en inox, avec lame de 150 mm et longueur totale de 190 mm.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph3 |
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € HT
/ unité
76,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours