Tournevis EGA Master 38990, Empreinte: Plat | Longueur de la lame: 100 mm

Tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :38990
Rubix :1304-5498697
Fabricant :38990
EAN :8412783389906
TOURNEVIS ELECTRICIEN 3,5 X 100 MM MANCHE INOXYDABLE

Résumé technique

Empreinteplat
Taille empreinte3,5 x 100 mm
Longueur de la lame100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN 3,5 X 100 MM MANCHE INOXYDABLE


TOURNEVIS ÉLECTRICIEN 3,5 X 100 MM MANCHE INOX SS420
Tournevis électricien plat EGA Master 38990 en inox SS 420, format 3,5 x 100 mm pour la maintenance. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-INOX-SCREWDRIVERS-SS-420-38150-F.pdf?utm_source=openai))

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Taille empreinte3,5 x 100 mm
Longueur de la lame100 mm
Finitioninox
40,31 HT
/ unité
48,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours