Tournevis Wera 05023378001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 248 mm | Longueur de la lame: 200 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05023378001
Rubix :4727-5541743
Fabricant :05023378001
EAN :4013288208323

Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | torx tip size 30 |
| Longueur de la lame | 200 mm |
Documents
Détails articles : 467 TORX HF TOURNEVIS EN T AVEC FONCTION DE RETENUE, TX 30X200
467 TORX® HF Tournevis en T avec fonction de retenue, TX 30 x 200 mm
Points forts
Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis TORX® sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | torx tip size 30 |
| Longueur de la lame | 200 mm |
| Longueur | 248 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,04 € HT
/ unité
61,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours