Tournevis Stahlwille 48201100, Empreinte: Plat | Longueur: 315 mm | Longueur de la lame: 200 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :48201100
Rubix :K642-5272462
EAN :4018754123049




Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,6x10 mm |
| Longueur de la lame | 200 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS A FENTE 3K 4720 1,6X10X200 DRALL
Allier puissance, précision et endurance : tel est l’objectif du tournevis plat 3K DRALL®. Conçu pour des usages intensifs, il permet une transmission efficace du couple tout en assurant un confort optimal grâce à une poignée ergonomique.
Caractéristiques :
Le tournevis plat Stahlwille 3K DRALL® se distingue par une conception axée sur l’efficacité et la durabilité. La poignée 3K DRALL®, revêtue de fibres spéciales, assure une adhérence maximale et prévient tout glissement, même avec les mains huileuses. Elle est également conçue pour limiter la fatigue lors d’une utilisation prolongée. La lame en acier allié au chrome est trempée sur toute sa longueur, garantissant une résistance mécanique élevée. Son extrémité noire rugueuse permet une transmission de couple optimale sans endommager la vis. Le trou de levier intégré dans le manche permet d’appliquer un couple supplémentaire en cas de besoin.
Spécifications :
- Matériau de la lame : acier allié au chrome.
- Finition de la lame : chromée mat, extrémité noire.
- Poignée : 3K DRALL® avec surface antiglisse.
- Longueur de lame : de 75 mm à 250 mm selon les modèles.
- Longueur totale : de 170 mm à 375 mm.
- Largeur de lame : de 3,5 mm à 12 mm.
- Épaisseur de lame : de 0,6 mm à 2,0 mm.
- Poids : de 32 g à 218 g.
- Type d’empreinte : fente.
- Trou de levier et de suspension intégré.
- Références : 48201035, 48201040, 48201065, 48201080, 48201100, 48202055, 48202100.
- Disponibles également en coffrets.
Normes :
- DIN 5265 : norme allemande spécifiant les exigences dimensionnelles et les tolérances pour tournevis à lame plate.
- ISO 2380 : norme internationale décrivant les spécifications techniques pour les tournevis à lame plate, y compris les exigences de performance et de durabilité.
Informations sur la marque :
Stahlwille est une entreprise allemande reconnue depuis plus de 160 ans pour la qualité de ses outils à main. Fondée en 1862, elle conçoit et fabrique ses produits en Allemagne, avec une exigence constante en termes de précision, de durabilité et d’ergonomie. La marque se distingue par son engagement envers l’innovation et la maîtrise technologique, notamment dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile et de l’industrie.
Caractéristiques :
Le tournevis plat Stahlwille 3K DRALL® se distingue par une conception axée sur l’efficacité et la durabilité. La poignée 3K DRALL®, revêtue de fibres spéciales, assure une adhérence maximale et prévient tout glissement, même avec les mains huileuses. Elle est également conçue pour limiter la fatigue lors d’une utilisation prolongée. La lame en acier allié au chrome est trempée sur toute sa longueur, garantissant une résistance mécanique élevée. Son extrémité noire rugueuse permet une transmission de couple optimale sans endommager la vis. Le trou de levier intégré dans le manche permet d’appliquer un couple supplémentaire en cas de besoin.
Spécifications :
- Matériau de la lame : acier allié au chrome.
- Finition de la lame : chromée mat, extrémité noire.
- Poignée : 3K DRALL® avec surface antiglisse.
- Longueur de lame : de 75 mm à 250 mm selon les modèles.
- Longueur totale : de 170 mm à 375 mm.
- Largeur de lame : de 3,5 mm à 12 mm.
- Épaisseur de lame : de 0,6 mm à 2,0 mm.
- Poids : de 32 g à 218 g.
- Type d’empreinte : fente.
- Trou de levier et de suspension intégré.
- Références : 48201035, 48201040, 48201065, 48201080, 48201100, 48202055, 48202100.
- Disponibles également en coffrets.
Normes :
- DIN 5265 : norme allemande spécifiant les exigences dimensionnelles et les tolérances pour tournevis à lame plate.
- ISO 2380 : norme internationale décrivant les spécifications techniques pour les tournevis à lame plate, y compris les exigences de performance et de durabilité.
Informations sur la marque :
Stahlwille est une entreprise allemande reconnue depuis plus de 160 ans pour la qualité de ses outils à main. Fondée en 1862, elle conçoit et fabrique ses produits en Allemagne, avec une exigence constante en termes de précision, de durabilité et d’ergonomie. La marque se distingue par son engagement envers l’innovation et la maîtrise technologique, notamment dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile et de l’industrie.
Points forts
- Transmission de couple optimale : lame rugueuse et extrémité noire assurant une prise efficace sur les vis sans glissement.
- Poignée ergonomique antiglisse : confort d’utilisation prolongé, réduction de la fatigue musculaire.
- Matériaux haute résistance : acier allié au chrome pour une durabilité exceptionnelle et une protection antirouille efficace.
- Utilisation polyvalente : trou de suspension pouvant faire office de trou de levier pour augmentation du couple sur les vis bloquées.
- Poignée ergonomique antiglisse : confort d’utilisation prolongé, réduction de la fatigue musculaire.
- Matériaux haute résistance : acier allié au chrome pour une durabilité exceptionnelle et une protection antirouille efficace.
- Utilisation polyvalente : trou de suspension pouvant faire office de trou de levier pour augmentation du couple sur les vis bloquées.
Applications
Idéal pour les professionnels de la maintenance industrielle, de l’automobile et de l’aéronautique, le tournevis plat 3K DRALL® convient aux environnements où la précision et la robustesse sont essentielles. Il est parfait pour les interventions sur des vis à fente exigeant un couple élevé, notamment dans les zones difficiles d’accès. Vendu à l'unité, il permet de réapprovisionner un coffret en cas de perte ou de détérioration.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,6x10 mm |
| Longueur de la lame | 200 mm |
| Longueur | 315 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,42 € HT
/ unité
48,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours