Tournevis Stahlwille 47241080, Empreinte: Plat | Longueur: 80 mm | Longueur de la lame: 25 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :47241080
Rubix :K642-5272379
EAN :4018754030286




Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,2 x 8 mm |
| Longueur de la lame | 25 mm |
Détails articles : TOURNEVIS COURT DRALL T.3 4724 1,2X8X25
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, exécution courte, acier allié au chrome, chromé mat, pointe noire.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,2 x 8 mm |
| Longueur de la lame | 25 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,30 € HT
/ unité
20,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours