Tournevis Bahco B143.025.100, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 195 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :B143.025.100
Rubix :0034-5390303
EAN :7314150278503


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS TETE SPHERIQUE 2,5X100
Points forts
-Pour vis à tête hexagonale, extrémité sphérique, facile à insérer dans la tête de la vis sous différents angles
Pointe en oxyde noir pour une plus grande précision
Pour un travail plus efficace que l'hexagonal standard et un gain de temps
Manche à deux composants avec rainures verticales et large zone de préhension souple pour une prise en main confortable et un transfert de couple élevé
Manche composé à 75 % de caoutchouc
Poignée en acier inoxydable et en acier inoxydable
Poignée en acier inoxydable et en acier inoxydable.br>Manche composé de plus de 75 % de caoutchouc
Surface antidérapante
Symbole et marquage permanents sur le manche pour une identification rapide de l'embout
Orifice de suspension intégré
Lame chromée pour une protection élevée contre la corrosion, outil à longue durée de vie
Lame en acier allié à haute performance
Normes : ISO 2936
Codage SB pour la vente au détail sur cintre plastique
Pointe en oxyde noir pour une plus grande précision
Pour un travail plus efficace que l'hexagonal standard et un gain de temps
Manche à deux composants avec rainures verticales et large zone de préhension souple pour une prise en main confortable et un transfert de couple élevé
Manche composé à 75 % de caoutchouc
Poignée en acier inoxydable et en acier inoxydable
Poignée en acier inoxydable et en acier inoxydable.br>Manche composé de plus de 75 % de caoutchouc
Surface antidérapante
Symbole et marquage permanents sur le manche pour une identification rapide de l'embout
Orifice de suspension intégré
Lame chromée pour une protection élevée contre la corrosion, outil à longue durée de vie
Lame en acier allié à haute performance
Normes : ISO 2936
Codage SB pour la vente au détail sur cintre plastique
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 195 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,60 € HT
/ 10 unités
79,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours