Tournevis Wera 05008851001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 79 mm | Longueur de la lame: 25 mm

Tournevis tom pouce cruciforme

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05008851001
Rubix :4727-5539166
EAN :4013288212177
350 PH TOURNEVIS TOM POUCE CRUCIFORME PH, PH 2X25 MM

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph2
Longueur de la lame25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 350 PH TOURNEVIS TOM POUCE CRUCIFORME PH, PH 2X25 MM


350 PH Tournevis Tom Pouce cruciforme PH, PH 2 x 25 mm

Points forts

Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph2
Longueur de la lame25 mm
Longueur79 mm
27,30 € HT
/ unité
32,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours