Tournevis Facom ATWHH2.5X75, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 169 mm | Longueur de la lame: 75 mm
Tournevis Protwist
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATWHH2.5X75
Rubix :0139-5344451
EAN :3662424097270


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST 6 PANS 2.5X75 (UC 05)
Le ATWHH est un tournevis hexagonal équipé du manche Protwist®. Il est adapté aux usages intensifs, offrant une durée de vie exceptionnelle.
Caractéristiques :
Cette clé Allen emmanchée se distingue par son manche ergonomique bi-matière, conçu pour assurer une prise en main ferme et confortable, même lors de travaux prolongés. La conception PROTWIST® permet un transfert optimal de la force, réduisant la fatigue et améliorant le contrôle. L'outil est conçu pour résister aux sollicitations intensives tout en garantissant une précision constante dans le vissage et le dévissage de vis à tête hexagonale, appelées aussi vis CHC
Spécifications :
- Type : tournevis hexagonal.
- Forme : Allen mâle 6 pans.
- Série : ATWHH.
- Tailles disponibles : du 2 au 6 mm.
- Longueur utile : 75 mm ou 100 mm selon référence.
- Manche : ergonomique bi-matière PROTWIST®.
- Matériau : acier haute résistance.
- Utilisation : vissage et dévissage de vis à tête hexagonale.
- Code couleur : différent selon la taille.
- Garantie : à vie.
Normes :
Les tournevis Protwist® hexagonaux ATWHH sont conformes aux normes ISO 2380-1 et ISO 2380-2, qui définissent les exigences dimensionnelles, de performance et d'endurance pour les tournevis. De plus, ils bénéficient du label Origine France Garantie, attestant que sa fabrication principale est réalisée en France selon des critères stricts.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM accompagne les professionnels de l'industrie, de l'automobile et de l'artisanat avec des outils innovants et performants. L'entreprise s'appuie sur plus de 100 ans d'expertise pour concevoir des solutions robustes et fiables, conformes aux standards de qualité les plus stricts. Sa garantie à vie, mise en place depuis 1952, est un gage de confiance et de durabilité. Avec près de 40 conseillers techniques en France, FACOM se positionne comme un partenaire de référence pour tous les métiers exigeant un outillage de haute précision.
Caractéristiques :
Cette clé Allen emmanchée se distingue par son manche ergonomique bi-matière, conçu pour assurer une prise en main ferme et confortable, même lors de travaux prolongés. La conception PROTWIST® permet un transfert optimal de la force, réduisant la fatigue et améliorant le contrôle. L'outil est conçu pour résister aux sollicitations intensives tout en garantissant une précision constante dans le vissage et le dévissage de vis à tête hexagonale, appelées aussi vis CHC
Spécifications :
- Type : tournevis hexagonal.
- Forme : Allen mâle 6 pans.
- Série : ATWHH.
- Tailles disponibles : du 2 au 6 mm.
- Longueur utile : 75 mm ou 100 mm selon référence.
- Manche : ergonomique bi-matière PROTWIST®.
- Matériau : acier haute résistance.
- Utilisation : vissage et dévissage de vis à tête hexagonale.
- Code couleur : différent selon la taille.
- Garantie : à vie.
Normes :
Les tournevis Protwist® hexagonaux ATWHH sont conformes aux normes ISO 2380-1 et ISO 2380-2, qui définissent les exigences dimensionnelles, de performance et d'endurance pour les tournevis. De plus, ils bénéficient du label Origine France Garantie, attestant que sa fabrication principale est réalisée en France selon des critères stricts.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM accompagne les professionnels de l'industrie, de l'automobile et de l'artisanat avec des outils innovants et performants. L'entreprise s'appuie sur plus de 100 ans d'expertise pour concevoir des solutions robustes et fiables, conformes aux standards de qualité les plus stricts. Sa garantie à vie, mise en place depuis 1952, est un gage de confiance et de durabilité. Avec près de 40 conseillers techniques en France, FACOM se positionne comme un partenaire de référence pour tous les métiers exigeant un outillage de haute précision.
Points forts
- Prise en main confortable grâce au manche ergonomique bi-matière.
- Transmission optimale de l'effort pour un serrage puissant.
- Garantie à vie assurant un investissement durable.
- Transmission optimale de l'effort pour un serrage puissant.
- Garantie à vie assurant un investissement durable.
Applications
- Mécanique générale
- Mécanique automobile
- Aéronautique
- Maintenance industrielle
- Électromécanique
- Artisanat
- Énergies
- Etc.
- Mécanique automobile
- Aéronautique
- Maintenance industrielle
- Électromécanique
- Artisanat
- Énergies
- Etc.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 169 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,98 € HT
/ unité
4,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h