Tournevis Facom ATWDH4X200, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 325 mm | Longueur de la lame: 200 mm

Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATWDH4X200
Rubix :0139-5344433
EAN :3662424097119
TOURNEVIS PROTWIST PZ4X200-ECROU (UC 05)

Résumé technique

Empreintepozidriv
Taille empreintepz4
Longueur de la lame200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PZ4X200-ECROU (UC 05)


Le tournevis Protwist® ATWD de Facom, conçu pour les vis cruciformes Pozidriv®, est équipé d'une lame hexagonale en carbone-silicium offrant une résistance exceptionnelle. Son manche ergonomique garantit une prise en main optimale.

Caractéristiques :
Ce tournevis est doté d'une lame hexagonale en acier carbone-silicium, gage de solidité. Elle offre une grande résistance à la flexion et à l'usure. Il dispose aussi d'un manche ergonomique bi-matière PROTWIST®, conçu pour résister aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques tout en maximisant le couple transmis par la main. La lame est chromée mate pour limiter les reflets, tandis que l'empreinte est traitée pour une durabilité accrue. La conception globale vise à offrir un outil à la fois performant, confortable et durable, même en usage intensif. Une empreinte hexagonale plus large, située sous le manche, permet d'augmenter le couple en utilisant une simple clé.

Spécifications :
- Lame hexagonale.
- Matériau : acier carbone-silicium.
- Finition de la lame : chromée mate.
- Empreinte traitée noire.
- Manche ergonomique bi-matière PROTWIST®.
- Résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Taille empreinte : de PZ1 à PZ4 selon référence.
- Longueur totale : de 209 mm à 325 mm
- Pointe non magnétique.
- Garantie à vie.
- Origine France Garantie.

Normes :
Ce tournevis est conforme aux normes ISO 8764-1 et ISO 8764-2. Ces normes garantissent des dimensions précises et des longueurs de lame standardisées.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom s'impose comme une référence mondiale en outillage professionnel, présent dans les usines, garages, ateliers et chantiers du monde entier. Innovante et à l'écoute des besoins métiers, la marque conçoit des outils de haute précision, robustes et durables, conformes aux normes les plus strictes. Avec près de 40 conseillers techniques itinérants en France, Facom accompagne ses clients dans le choix d'outils et de solutions de rangement performants. Sa garantie à vie, en place depuis 1952, reflète son engagement envers la qualité et la satisfaction client.

Points forts

- Durabilité exceptionnelle grâce à l'acier carbone-silicium.
- Confort d'utilisation prolongé avec manche ergonomique PROTWIST®.
- Adapté à un usage intensif en milieu professionnel.
- Code couleur selon la taille pour un repérage rapide.

Applications

Conçu pour les vis cruciformes Pozidriv®, ce tournevis est idéal dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, de la maintenance industrielle et de la construction. Il s'utilise aussi bien dans les ateliers que sur les chantiers, offrant une précision optimale pour les travaux de serrage et desserrage. Sa robustesse en fait un allié fiable pour les interventions répétées.

Informations techniques


Attributs
Empreintepozidriv
Taille empreintepz4
Longueur de la lame200 mm
Longueur325 mm
Finitionmatte
17,46 HT
/ unité
20,95 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours