Tournevis Facom ATF8X175ST, Empreinte: Plat | Longueur: 175 mm | Longueur de la lame: 175 mm

Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATF8X175ST
Rubix :0139-5344308
EAN :3662424096273
TOURNEVIS PROTWIST PLAT FORGE 8X175 INOX

Résumé technique

Empreinteplat
Taille empreinte8
Longueur de la lame175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PLAT FORGE 8X175 INOX


La grande résistance à la corrosion des outils inox leur confère une durée de vie plus longue dans les environnements favorisant la rouille.
La lame en acier inoxydable Réf X46Cr13 est notamment utilisée en coutellerie alimentaire haut de gamme, outils de chirurgie, disques de freins.
Manche ergonomique bimatière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
Tournevis Protwist plat forgé 8x175 inox

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Taille empreinte8
Longueur de la lame175 mm
Longueur175 mm
17,10 HT
/ unité
20,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h