Tournevis isolé Facom AT6.5X150TVE, Longueur de la lame: 150 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 6,5
Tournevis Protwist plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AT6.5X150TVE
Rubix :0139-5344291
EAN :3662424095498
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PLAT 6.5X150 ISOLE 1000V-SLIM
Conçu pour les interventions électriques, le tournevis Protwist® isolé 1000 volts pour vis à fente combine isolation, résistance mécanique et confort de prise en main. Sa lame cylindrique et sa géométrie adaptée permettent d'atteindre des fixations peu accessibles tout en améliorant le transfert de couple.
Caractéristiques :
Le tournevis Protwist® isolé 1000 volts pour vis à fente de Facom dispose d'une lame cylindrique gainée permettant d'accéder aux vis situées au fond de puits ou dans des espaces étroits. Certaines références bénéficient d'une lame extra-longue pouvant atteindre 300 mm pour les interventions éloignées. Le traitement thermique en ligne appliqué à la lame apporte jusqu'à 50 % de durée de vie supplémentaire et 100 % de résistance mécanique en plus. Le traitement « tri-coating » de la lame (zinc-nickel-chrome) offre jusqu'à 4 fois plus de résistance à la corrosion. Enfin, l'usinage des empreintes par commande numérique améliore l'adaptation à la vis tout en limitant l'usure des éléments en contact.
Le manche PROTWIST® en Soft Grip résiste aux produits chimiques et associe polyamide et polyuréthane afin d'offrir davantage de confort, une prise en main naturelle ainsi qu'une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Son ergonomie optimisée favorise la transmission du couple avec un gain annoncé de 10 %.
Un marquage laser complète l'ensemble pour préserver la lisibilité dans le temps.
Spécifications :
Type : tournevis isolé pour vis à fente.
Tension d'isolation : 1 000 V.
Lame : cylindrique gainée.
Manche : PROTWIST® Soft Grip.
Matériaux du manche : polyamide et polyuréthane.
Traitement de la lame : zinc-nickel-chrome (tri-coating).
Longueur de lame : jusqu'à 300 mm selon la référence.
Références disponibles : 3,5 x 100 mm ; 4 x 100 mm ; 5,5 x 125 mm ; 6,5 x 150 mm.
Normes :
Le tournevis Protwist® isolé 1000 volts pour vis à fente de Facom répond aux normes suivantes :
IEC 60900 : norme relative aux outils à main isolés destinés aux travaux sous tension ou à proximité de pièces sous tension.
ISO 2380-1 : spécifie les modèles, les dimensions et la désignation des extrémités de tournevis à main et à machine pour vis à tête fendue.
ISO 2380-2 : précise les spécifications générales, la longueur des lames et le marquage des tournevis à main pour vis à tête fendue.
Caractéristiques :
Le tournevis Protwist® isolé 1000 volts pour vis à fente de Facom dispose d'une lame cylindrique gainée permettant d'accéder aux vis situées au fond de puits ou dans des espaces étroits. Certaines références bénéficient d'une lame extra-longue pouvant atteindre 300 mm pour les interventions éloignées. Le traitement thermique en ligne appliqué à la lame apporte jusqu'à 50 % de durée de vie supplémentaire et 100 % de résistance mécanique en plus. Le traitement « tri-coating » de la lame (zinc-nickel-chrome) offre jusqu'à 4 fois plus de résistance à la corrosion. Enfin, l'usinage des empreintes par commande numérique améliore l'adaptation à la vis tout en limitant l'usure des éléments en contact.
Le manche PROTWIST® en Soft Grip résiste aux produits chimiques et associe polyamide et polyuréthane afin d'offrir davantage de confort, une prise en main naturelle ainsi qu'une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Son ergonomie optimisée favorise la transmission du couple avec un gain annoncé de 10 %.
Un marquage laser complète l'ensemble pour préserver la lisibilité dans le temps.
Spécifications :
Type : tournevis isolé pour vis à fente.
Tension d'isolation : 1 000 V.
Lame : cylindrique gainée.
Manche : PROTWIST® Soft Grip.
Matériaux du manche : polyamide et polyuréthane.
Traitement de la lame : zinc-nickel-chrome (tri-coating).
Longueur de lame : jusqu'à 300 mm selon la référence.
Références disponibles : 3,5 x 100 mm ; 4 x 100 mm ; 5,5 x 125 mm ; 6,5 x 150 mm.
Normes :
Le tournevis Protwist® isolé 1000 volts pour vis à fente de Facom répond aux normes suivantes :
IEC 60900 : norme relative aux outils à main isolés destinés aux travaux sous tension ou à proximité de pièces sous tension.
ISO 2380-1 : spécifie les modèles, les dimensions et la désignation des extrémités de tournevis à main et à machine pour vis à tête fendue.
ISO 2380-2 : précise les spécifications générales, la longueur des lames et le marquage des tournevis à main pour vis à tête fendue.
Points forts
- Accès facilité aux fixations situées dans des puits ou zones étroites.
- Isolation électrique jusqu'à 1 000 V.
- Résistance renforcée à la corrosion grâce au traitement tri-coating.
- Prise en main confortable avec manche bimatière Soft Grip.
- Résistance accrue aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Transmission améliorée du couple lors du serrage.
- Usure réduite des empreintes grâce à l'usinage par commande numérique.
- Isolation électrique jusqu'à 1 000 V.
- Résistance renforcée à la corrosion grâce au traitement tri-coating.
- Prise en main confortable avec manche bimatière Soft Grip.
- Résistance accrue aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Transmission améliorée du couple lors du serrage.
- Usure réduite des empreintes grâce à l'usinage par commande numérique.
Applications
Le tournevis Protwist® isolé 1000 volts pour vis à fente de Facom trouve sa place dans les opérations de câblage, de raccordement et de maintenance électrique. Il est utilisé par les électriciens intervenant sur les armoires, tableaux et équipements basse tension. Les activités de maintenance industrielle, les ateliers d'électronique ainsi que le secteur automobile constituent également des contextes d'utilisation courants. Sa lame cylindrique facilite les interventions sur des fixations situées en profondeur ou derrière des obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Taille empreinte | 6,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,99 € HT
/ unité
16,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h