Tournevis Wera 05007910001, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 100 mm | Longueur de la lame: 70 mm
Tournevis pour vis pozidriv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05007910001
Rubix :4727-5541289
Fabricant :05007910001

Résumé technique
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz 2 |
| Longueur de la lame | 70 mm |
Documents
Détails articles : 1855 PZ TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV KRAFTFORM BALL-GRIP,
1855 PZ Tournevis pour vis Pozidriv Kraftform Ball-Grip, PZ 2 x 100 mm
Points forts
Tournevis avec manche Kraftform série 1800 pour vis Pozidriv. Le manche est très agréable en main. La forme bombée permet la transmission de couples élevés. Les zones tendres améliorent la maniabilité et permettent une transmission de force sans déperdition. Les zones dures permettent de transmettre des forces élevées, même si la force est exercée par la paume de la main. Les arrondis pour les doigts à l'extrémité supérieure du manche facilitent les travaux d'ajustement de précision lors du vissage. Grâce à la jonction étroite entre le manche et la lame, il est possible d'atteindre les vis profondément encastrées et difficiles d'accès dans les endroits exigus. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Elle évite ainsi tout ripage involontaire hors de la vis.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz 2 |
| Longueur de la lame | 70 mm |
| Longueur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,26 € HT
/ unité
55,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours