Tournevis Wera 05008740001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 312 mm | Longueur de la lame: 200 mm

Tournevis pour vis phillips

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05008740001
Rubix :4727-5542032
EAN :4013288003676
350 PH TOURNEVIS POUR VIS PHILLIPS, PH 4X200 MM

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph4
Longueur de la lame200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 350 PH TOURNEVIS POUR VIS PHILLIPS, PH 4X200 MM


350 PH Tournevis pour vis Phillips, PH 4 x 200 mm

Points forts

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph4
Longueur de la lame200 mm
Longueur312 mm
60,17 € HT
/ unité
72,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours