Tournevis Expert E165098, Empreinte: Plat | Longueur: 205 mm | Longueur de la lame: 100 mm

Tournevis pour vis fente Mécanicien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E165098
Rubix :5511-5160169
EAN :3258951650981
TOURNEVIS MECANICIEN- 5,5X100MM (UC10)

Résumé technique

Empreinteplat
Taille empreinte5,5
Longueur de la lame100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS MECANICIEN- 5,5X100MM (UC10)


- ISO 2380-1 - ISO 2380-2
- Manche ergonomique tri-matière confortable et efficace.
- Code couleur empreinte : rouge.
- Lame en acier au Chrome Vanadium ronde forgée, chromée.
- Extrémité sablée.

caractéristiques:
EAN: 3258951650981
A x L2 x B [mm]: 5,5 x 100 x 1,0
d [mm]: 32
L1 [mm]: 205
Conditionnement: 10
Présentation: Full Polish
[g]: 69

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Taille empreinte5,5
Longueur de la lame100 mm
Longueur205 mm
Finitionacier/chrome
6,83 € HT
/ unité
8,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h