Tournevis Wera 05100075001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 98 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis pour vis cruciformes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05100075001
Rubix :4727-5540286
Fabricant :05100075001
EAN :4013288181565

Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : 917 SPH SB TOURNEVIS POUR VIS CRUCIFORMES, PH 1X80 MM
917 SPH SB Tournevis pour vis cruciformes, PH 1 x 80 mm
Points forts
Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau. La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame. Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 98 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,80 € HT
/ unité
52,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours