Tournevis Wera 05032070002, Longueur: 180 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis pour vis à empreinte carrée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05032070002
Rubix :4727-5541779
Fabricant :05032070002
EAN :4013288114150

Résumé technique
| Taille empreinte | # 1 |
|---|---|
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 180 mm |
Documents
Détails articles : 3368 TOURNEVIS POUR VIS A EMPREINTE CARREE, ACIER
3368 Tournevis pour vis à empreinte carrée, acier inoxydable, # 1 x 80 mm
Points forts
Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | # 1 |
|---|---|
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,37 € HT
/ unité
41,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours