Tournevis isolé Wera 05006461001, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Pozidriv | Taille empreinte: PZ2
Tournevis isolé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006461001
Rubix :4727-5542019
EAN :4013288160249
Documents
Détails articles : 165 IS PZ TOURNEVIS VDE ISOLE POUR VIS CRUCIFORMES/A FENTE,
Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multi-composants pour un travail rapide et peu fatigant : des zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées tandis que des zones souples assurent un transfert de couple élevé. Testé individuellement dans un bain d'eau pour un travail sécuritaire à la tension admissible. Réduction du diamètre de la lame afin que même les vis les plus basses soient facilement accessibles. Dispositif de recherche d'outils «∘Take it easy∘» avec codage couleur en fonction des profils et de la taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.
Points forts
Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit pour atteindre facilement les vis profondément encastrées. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,70 € HT
/ unité
72,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
