Tournevis Wera 05006153001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 248 mm | Longueur de la lame: 150 mm
Tournevis isolé pour vis cruciformes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006153001
Rubix :4727-5539206
Fabricant :05006153001
EAN :4013288105417

Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Documents
Détails articles : 162 I PH VDE TOURNEVIS ISOLE POUR VIS CRUCIFORMES PH, PH
162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, PH 1 x 150 mm
Points forts
Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Longueur | 248 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,42 € HT
/ unité
61,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours