Tournevis Wera 05023334001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 137 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis hexagonal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05023334001
Rubix :4727-5540980
Fabricant :05023334001
EAN :4013288207838

Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : 454 HF TOURNEVIS HEXAGONAL EN T HEX-PLUS AVEC FONCTION DE
454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue, 3 x 100 mm
Points forts
Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 137 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € HT
/ unité
44,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours