Tournevis isolé Roebuck 3974802, Longueur de la lame: 203 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 10
Tournevis fente isolé ht
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :3974802
Rubix :R600-5404098
EAN :3660338394928
Documents
Détails articles : TOURNEVIS FENTE ISOLE 10MM
Normes :IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
Haute qualité, moulé par injection de Nylon 11 pour une protection optimale.
Haute qualité, moulé par injection de Nylon 11 pour une protection optimale.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Longueur de la lame | 203 mm |
| Taille empreinte | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,03 € HT
/ unité
40,84 € TTC

- Epuisé

