Tournevis Wera 05030151001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 157 mm | Longueur de la lame: 60 mm
Tournevis esd à douille
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05030151001
Rubix :4727-5539532
Fabricant :05030151001
EAN :4013288093493

Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5,5 mm |
| Longueur de la lame | 60 mm |
Documents
Détails articles : 1569 TOURNEVIS ESD A DOUILLE KRAFTFORM MICRO, 5.5X60 MM
1569 Tournevis ESD à douille Kraftform Micro, 5.5 x 60 mm
Points forts
Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5,5 mm |
| Longueur de la lame | 60 mm |
| Longueur | 157 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,99 € HT
/ unité
52,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours