Tournevis Wera 05118185001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 157 mm | Longueur de la lame: 60 mm
Tournevis électronicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05118185001
Rubix :4727-5540469
EAN :4013288108678

Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx9 |
| Longueur de la lame | 60 mm |
Documents
Détails articles : 2067 TOURNEVIS ELECTRONICIEN TORX HF AVEC FONCTION DE
High quality Wera Micro nutsetter set for precision mechanical work. Comes with practical holding function: the wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera black point tip offers high corrosion protection and an exact fit. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool.
2067 Tournevis électronicien TORX® HF avec fonction de retenue, TX 9 x 60 mm
Points forts
Tournevis Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision. Avec fonction de retenue pratique : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main ainsi que sur la zone à rotation rapide située juste en dessous. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Applications
Electronic
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx9 |
| Longueur de la lame | 60 mm |
| Longueur | 157 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,29 € HT
/ unité
37,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours