Tournevis Wera 05118044001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 157 mm | Longueur de la lame: 60 mm
Tournevis électronicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05118044001
Rubix :4727-5541427
EAN :4013288032232

Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx7 |
| Longueur de la lame | 60 mm |
Documents
Détails articles : 2067 TOURNEVIS ELECTRONICIEN TORX BO, TX 7X60 MM
High quality Wera Micro screwdriver for precision mechanical work. Suitable for TORX® BO safety screw connections: TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the “normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera black point tip offers high corrosion protection and an exact fit. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool.
2067 Tournevis électronicien TORX® BO, TX 7 x 60 mm
Points forts
Tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
Applications
Electronic
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx7 |
| Longueur de la lame | 60 mm |
| Longueur | 157 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,09 € HT
/ unité
37,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours