Tournevis Wera 05345290001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 137 mm | Longueur de la lame: 40 mm
Tournevis électronicien pour vis cruciformes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05345290001
Rubix :4727-5541775
Fabricant :05345290001
EAN :4013288164506

Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 000 |
| Longueur de la lame | 40 mm |
Documents
Détails articles : 2050 PH TOURNEVIS ELECTRONICIEN POUR VIS CRUCIFORMES PH, PH
2050 PH Tournevis électronicien pour vis cruciformes PH, PH 000 x 40 mm
Points forts
Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 000 |
| Longueur de la lame | 40 mm |
| Longueur | 137 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,31 € HT
/ unité
30,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours