Tournevis Wera 05030160001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 140 mm | Longueur de la lame: 40 mm
Tournevis électronicien ipr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05030160001
Rubix :4727-5541072
Fabricant :05030160001
EAN :4013288178749

Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | 1 ipr |
| Longueur de la lame | 40 mm |
Documents
Détails articles : 2067 TOURNEVIS ELECTRONICIEN IPR TORX PLUS, 1 IPRX40 MM
2067 Tournevis électronicien IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 40 mm
Points forts
Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | 1 ipr |
| Longueur de la lame | 40 mm |
| Longueur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,64 € HT
/ unité
55,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours