Jeu d'outils dynamométriques Wera 05074784001, Nombre d'éléments: 1 | Couple de serrage, minimum: 0.9 N.m | Couple de serrage, maximum: 1.5 N.m
Tournevis dynamométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05074784001
Rubix :4727-5541095
Fabricant :05074784001
EAN :4013288179173

Résumé technique
| Type | tournevis dynamométrique esd réglable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Documents
Détails articles : SERIE 7400 ESD TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE KRAFTFORM
Série 7400 ESD Tournevis dynamométrique Kraftform réglable (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7432 ESD x 0,90-1,50 Nm
Points forts
Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
Informations techniques
Attributs
| Type | tournevis dynamométrique esd réglable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Couple de serrage, minimum | 0,9 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 1,5 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,71 € HT
/ unité
483,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours