Jeu d'outils dynamométriques Wiha 47198, Couple de serrage, minimum: 0.6 N.m | Couple de serrage, maximum: 5 N.m
Jeu de Tournevis dynamométrique avec manche clé easyTorque Torx®, TorxPlus® 23 pièces, couple serrage préréglé sur Présentoir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :47198
Rubix :4394-5545021
EAN :4010995471989
Documents
Détails articles : JEU TOURNEVIS DYNAMO MANCHE CLE 23 PCS
Un serrage de vis contrôlé sans endommager le matériau, ni retouche aux endroits difficiles d’accès ? C’est tout à fait possible grâce au jeu de manches de clé easyTorque Key, qui permet des serrages sécurisés. Lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, un clic sonore perceptible vous évite d’endommager la pièce à usiner et vous prémunit contre les réclamations au titre de garantie. Compactes et pratiques, les manches de clé offrent une transmission de puissance optimale, même pour les vis difficiles d’accès dans les espaces restreints. Compatibles avec les lames interchangeables dynamométriques Wiha, les manches de clé possèdent une zone de rotation rapide qui peut être pivotée rapidement entre les doigts. Dotés d’un mécanisme résistant aux lubrifiants industriels, les manches de clé easyTorque sont vos alliés fiables au quotidien. Fabriqués conformément à la norme EN ISO 6789, les outils dynamométrique ont une précision de déclenchement de +/− 10 %. Les manches de clé et les lames interchangeables sont rangés dans un support d’établi pratique et stable en métal.
Points forts
Limitation de couple à réglage fixe
Le signal de déclenchement audible et perceptible protège le matériau de tout dommage et évite les retouches
Travaux simplifiés dans les espaces restreints grâce au manche de clé avec zone de rotation rapide
Convient parfaitement au secteur de l’enlèvement de copeaux
Rangement clair dans le support d’établi
Avec 8 manches de clé et 14 lames interchangeables dans un support d’établi pratique
Le signal de déclenchement audible et perceptible protège le matériau de tout dommage et évite les retouches
Travaux simplifiés dans les espaces restreints grâce au manche de clé avec zone de rotation rapide
Convient parfaitement au secteur de l’enlèvement de copeaux
Rangement clair dans le support d’établi
Avec 8 manches de clé et 14 lames interchangeables dans un support d’établi pratique
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 0,6 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,31 € HT
/ unité
533,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


