Jeu d'outils dynamométriques Wera 05075673001, Nombre d'éléments: 1 | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 250 N.m
Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05075673001
Rubix :4727-5540310
Fabricant :05075673001
EAN :4013288206190

Résumé technique
| Type | clé dynamométrique pré-réglée pour outils interchangeables |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE A OUTIL INTERCHANGEABLE A COUPLE
Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple préréglé Click-Torque XP 4, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm
Points forts
Clé dynamométrique à couple préréglé pour les applications nécessitant une répétabilité importante de la précision de serrage. Le couple est préréglable sur la plage de l'outil. Le mécanisme de déclenchement très robuste permet de ressentir et entendre clairement le déclenchement lorque le couple est atteint. L'adaptateur pour outils interchangeables permet l'usage à droite et à gauche.
Informations techniques
Attributs
| Type | clé dynamométrique pré-réglée pour outils interchangeables |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Couple de serrage, minimum | 20 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 250 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,69 € HT
/ unité
636,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours